S-ステンレス戸車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ平型 車輪径A(mm)30 注文コード75819843 品番SAS-S302
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はタイプ・車輪径Aなど5種類から選べます 他の種類を見る

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。

枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)68 寸法B(mm)57 寸法C(mm)- 寸法D(mm)30 寸法E(mm)6 寸法F(mm)24 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)12.5 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法f(mm)24 車輪径A(mm)30 タイプ平型 車輪径(Φmm)30 質量(g)65 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 車輪SUS303 サイズ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75819852
2020-11-05
用途:
玄関戸の戸車交換
農・林・水産業

木製の玄関戸のコマが重くなり、ステンレスのコマを探していましたが、サイズの合うコマが見つかり購入しました。早速交換の結果、スム−ズに開くようになり大変満足しています。もっと早く交換すれば良かったと思っています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする