Cローラー ステンレス車

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75819956 品番 SBP-0601
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

タイプ丸溝型 車輪径D(Φmm)60 用途多用途に使用できます。 質量(g)290 寸法H(mm)10 寸法A(mm)60 耐荷重(kg)40(1ヶ当り) ベアリング#6200ZZ 寸法D(mm)20 寸法E(mm)17 ボルトM10×40 寸法B(mm)14 寸法C(mm)17 寸法I(mm)11 寸法J(mm)1.5 寸法G(mm)2 寸法K(mm)3.5 寸法R(mm)6 寸法f(mm)2 サイズ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75819877
2024-01-17
用途:
ワイヤーガイド
製造業

錆の発生しやすい環境で組み込んでみました、ステンレス製のローラーで寸法の合うものが容易に購入でき満足です。

対象商品:
75819992
2017-05-17
用途:
クランクアップタワーのガイドローラー

思ったとおりの製品で満足しております。
屋外に設置して半年、特に問題はありませんでしたのでもう1個注文しました。

1人が参考にしています
対象商品:
75819992
2016-11-20
用途:
クランクアップタワーのガイドローラー

正規の使用方法とは異なりますが、60mmのCチャネルの内径にぴったりです。
ベアリング部もしっかりしていて、材質はステンレスですしこの価格で購入できて大変満足しています。(材質はアルミでも良かったのですが、解くtyyでは加工費だけでこの価格では手に入らない)

対象商品:
75820017
2015-07-01
用途:
ワイヤーロープのガイド

材質はステンレスですが、ベアリングは鉄なので、ステンレス製に交換して使用しています。ベアリングも含めてオールステンレスの取り扱いがあればうれしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする