TPM-S302 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ 75820972

 

TPM-S302 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ 75820972
TPM-S302 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ 75820972
TPM-S302 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ 75820972

調整戸車10型 鉄枠

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
タイプ平型
内容量1個注文コード75820972品番TPM-S302
参考基準価格(税別)¥545販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

高さ調整機能付。

用途
木製建具用
タイプ平型車輪径(Φmm)30質量(g)49材質(車輪)LPプラス耐荷重(kg)20(2ヶ当り)材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
注意
※取付用ビスは付属しておりません。別途お買い求めください。
※枠のサイズは全種類同じサイズです。
※戸の位置が上がりすぎたり、下がりすぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調整ねじをドライバーで回して車の上下調整をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: リビング引戸修理
農・林・水産業

使用中の引戸が重くなったため交換修理しました。
室内でペットを飼っているため、戸車の軸に毛が巻き付いたのが原因でした。
価格が安いため戸車の軸の清掃よりは交換のほうが簡単で、更に軽く動くようになりました。
高さ調節もスプリングのゆるみ防止が効いて枠との隙間も無くなりコスパ的にも満足しています。

対象商品 : 75820972
2020-07-13
用途: 10年以上の戸建て引き戸
その他業種

写真と寸法が合いましたので試して注文。 ピタリでした。 おかげで 引き戸がスムーズ過ぎてガンガン壁にぶつけ音に驚いてます。 
他サイトは12個入り以上しかなかったので モノタロウさんの1個販売に感謝。 安心して箱買いできます。

1が参考にしています
対象商品 : 09346057
2020-08-22
用途: 家じゅうの古くなった引き戸の改造
サービス業

値段の割に十分な高品質。コストパフォーマンス良い。

1が参考にしています
対象商品 : 75820972
2019-08-03
用途: 公共施設のメンテナンス

同等品を引き戸に使用していましたが、経年劣化と思われる不具合で、引き戸が使えなくなりました。このため、此方で本品を見つけて注文しました。注文の翌日に納品され、すぐに復旧出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 09346032
2019-03-15
用途: 引戸の戸車へ
有限会社河原木工製造業

この分野では有名な会社の物なので、安心して使用しています。 ただ、他社さんでもっと安価な物もあるので、それらが選べるようになるといいかなとは思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09346032
2019-03-27
用途: 動きが悪くなった引き戸の戸車交換。
サービス業

過去に相当数の交換をしましたが、扉が重い為か、取り付け部の金属に変形や亀裂が多く見られました。同サイズで、耐重量が大きく頑丈な物を作って欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09346032
2019-01-21
用途: 取替え
建設業・工事業

特に無し。同じ物なのでスムーズにとりかえできました。

1が参考にしています
対象商品 : 09346032
2018-09-20
用途: 引き戸の戸車交換
日本推進建設株式会社

市営住宅についているのはほぼこの形状の戸車で、交換には作業性がとてもよい。金額も安く助かっている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする