TPS-S302 調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75821006 TPS-S302 調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75821006 TPS-S302 調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75821006

調整戸車10型 ステンレス枠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75821006 品番 TPS-S302
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

高さ調整機能付。

タイプ平型 車輪径(Φmm)30 用途木造建具 質量(g)49 材質(車輪)LPプラス 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
注意
※取付用ビスは付属しておりません。別途お買い求めください。
※枠のサイズは全種類同じサイズです。
※戸の位置が上がりすぎたり、下がりすぎたり、傾いたりしている場合は、戸車の調整ねじをドライバーで回して車の上下調整をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09346093
2015-11-15
用途:
洗面器のキャビネットの扉に使いました。

水回りの環境に設置するキャビネットなので、ステンレスを選択しました。取り付けも簡単で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする