色ブラック
質量(g)520
保証期間1年
仕様●ヒートシンクサイズ:W45×H154×D124mm●ヒートパイプ:6mm径×5本●放熱フィン:厚さ0.4mm/間隔1.6mm●フィン枚数:52●ベースプレート:C1100純銅(ニッケルメッキ)●搭載ファン:TL-C12 PRO●ファンサイズ:W120×H25×D120mm●ファン重量:160g●回転数:1850RPM±10%(MAX)●ノイズレベル:29.6dBA(MAX)●風量:82CFM(MAX)●静圧:2.1mmH2O(MAX)●コネクタタイプ:PWM 4pin●ベアリングタイプ:S-FDB●対応ソケット:Intel LGA 115X/1200/2011/-3/2066、AMD Socket AM4
RoHS指令(10物質対応)対応