ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレス底車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821076
品番
ZBS-0903
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
車輪
SUS303
#6200ZZベアリング入
枠厚(mm)
2mm
SUS304
芯棒
10mm
SUS304
タイプ
袖型
車輪径A(mm)
90
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
質量(g)
885
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
155
耐荷重(kg)
200(2ヶ当り)
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
108
寸法C(mm)
90
寸法M(mm)
-
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
13
寸法G(mm)
23
寸法K(mm)
5
寸法f(mm)
74
サイズ(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応