ビット・トレード・ワン
ビット・トレード・ワンの 電子部品(オンボード)
ビット・トレード・ワンの 機構部品(電子部品)
ビット・トレード・ワンの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75821157
品番
ADRSADC
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
付属品
ネジセット、保証書
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露なきこと)
仕様
●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3〜A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0〜D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間