ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ステンレス車 車のみ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821496
品番
1503
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
42
質量(g)
84
寸法r(mm)
4
寸法e(mm)
9.5
寸法b(Φmm)
37
寸法f(mm)
10.5
寸法a(Φmm)
42
サイズ(mm)
42
寸法c(Φmm)
6
用途
玄関・トイレ・外部の戸など
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。