トリコインダストリーズ
トリコインダストリーズの その他測定用品
トリコインダストリーズの タイマー・ストップウォッチ・時計
トリコインダストリーズの タイマー
アイビル 防滴大画面タイマー T-163
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75821839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
濡れた手でも使える防滴タイプの薄型タイマー。
色
ブラック
最大設定時間
99分59秒
設置方法
マグネット・ひも
寸法(mm)
74×79×16
防水性
防滴
表示形式
デジタル