曜日別特売
2516 6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ 75822074

2516 6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ 75822074
2516 6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ 75822074

6’ナイロン車 車のみ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75822074品番2516
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。

用途
病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型車輪径(Φmm)40材質6ナイロン質量(g)15寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-17
用途: モータープーリーとして
ソノダ企画

6㎜内径軸のプーリーを探しており、この商品を選択しました
メタル軸に4㎜タップ加工しうまくいきました
つかさ電工のDCモーターに使用しました

対象商品 : 75822074
2020-06-02
用途: 直付けシーリングライトのプルスイッチ取付
その他業種

後付けプルスイッチをつけておりましたが、動きがすむーすでなかったものが改善しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする