2521 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ 75822126 2521 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ 75822126

黒ナイロン車 車のみ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75822126 品番 2521
参考基準価格(税別)¥115 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
タイプ平型 車輪径(Φmm)36 質量(g)6 寸法r(mm)- 寸法e(mm)9 寸法b(Φmm)- 寸法f(mm)9.5 寸法a(Φmm)36 サイズ(mm)36 寸法c(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75821645
2022-04-20
用途:
機械のテンショナー垂のワイヤー経路に使用

ベアリング内蔵の金属車での使用予定だったが、現物合わせ用に買った物を一時的に使用。グリスアップ後に使用しているが、軸部とのクリアランスが適正範囲で収まり、今現在は摩耗も無く油膜切れを起こさずに動作中。

対象商品:
75821645
2022-04-19
用途:
機械のテンショナー垂のワイヤー経路に使用

ベアリング内蔵の金属車での使用予定だったが、現物合わせ用に買った物を一時的に使用。グリスアップ後に使用しているが、軸部とのクリアランスが適正範囲で収まり、今現在は摩耗も無く油膜切れを起こさずに動作中。

対象商品:
75821654
2015-11-16
用途:
戸車
その他業種

スムーズに戸を閉開出来た

1人が参考にしています
対象商品:
75821636
2014-05-02
用途:
ワイヤーケーブルハーネスの支持

本来の用途とは、別の使い方をしました。
この商品のお陰で、助かりました。
納期が長かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
75821636
2014-09-19
用途:
ゴムボート改修部品として使用します。

予想通りの取り付けが出来て満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする