ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
Uステンレール用戸車 車のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75822424
品番
7450
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
45
材質(車輪)
LPプラス
質量(g)
20.5
寸法e(mm)
11
寸法f(mm)
12.5
寸法a(Φmm)
45
サイズ(mm)
45
寸法c(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応