オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
TMDBオイレス タフメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
35
長さ(mm)
50
注文コード
75823151
品番
TMDB-3550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
外径(Φmm)
39
内径(Φmm)
35
軸径(Φmm)
35
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
ハウジング(mm)
39
肉厚T(mm)
2.0