※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UA-222L USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA 75826635 UA-222L USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA 75826635 UA-222L USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA 75826635 UA-222L USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA 75826635 UA-222L USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA 75826635 UA-222L USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし ELPA 75826635

USBタップ 過電流保護 急速充電 2個口 2ポート 2.4A コードなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75826635 品番UA-222L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,461
販売価格(税別)
1,328

スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)
iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。
2ポート合計2.4Aまで
耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
固定プラグ

コンセント個数2個口 機能耐トラッキング 使用温度範囲(℃)-10〜40 電力(W)AC差込口合計:1400まで 定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計) コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) ポート数2ポート ホワイト 用途屋内専用 アズワン品番65-2494-34 USBポート数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする