通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2接続方式Bluetooth色ホワイト型式【ヘッドフォン部】開放/ダイナミック、【マイクロフォン部】MEMSドライバーユニット(Φmm)12マグネット高磁力ネオジウムマグネット質量(g)約4.1(×2)電源リチウムイオン充電方式USB充電(ケース使用)電池使用時間(時間)最大約5.5(連続音声再生時間)、最大約2.5(連続通話時間)、最大約11(待機時間)指向性全指向性USBタイプUSB Type-C出力Bluetooth標準規格 Power Class 1通信距離(m)最大10周波数帯域(GHz)2.4対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP対応コーデックSBC/AAC対応【コンテンツ保護】SCMS-T伝送帯域(Hz)20~20000(44.1kHz sampling)(A2DP)