※使用例

TS-M1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827098 TS-M1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827098 TS-M1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827098 TS-M1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827098 TS-M1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827098 TS-M1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827098

飛沫感染防止 透明スクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75827098 品番 TS-M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ウイルス対策!安心の防炎認定品!
店舗、事務所のカウンターや受付窓口に!
飛沫感染対策に最適!
あらゆる下地に取付可能!(石膏ボード、木下地)
消防法に基づく、防炎認定試験に合格した『防炎認定品』です。
障害物を避けて取付できます。
取付高さもラクラク調整!(取付高さ3mまで)

高さ(mm)1170 部品:ソフトホワイト 幅(mm)876 サイズM セット内容ボードフック(付属部品)、コード、コードストッパー、キャップ、ウェイトバー、透明スクリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする