曜日別特売
TS-L1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827107

※使用例

TS-L1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827107
TS-L1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827107
TS-L1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827107
TS-L1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827107
TS-L1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827107
TS-L1 飛沫感染防止 透明スクリーン 立川機工 75827107

飛沫感染防止 透明スクリーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
幅(mm)1176
高さ(mm)900
内容量1本注文コード75827107品番TS-L1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ウイルス対策!安心の防炎認定品!
店舗、事務所のカウンターや受付窓口に!
飛沫感染対策に最適!
あらゆる下地に取付可能!(石膏ボード、木下地)
消防法に基づく、防炎認定試験に合格した『防炎認定品』です。
障害物を避けて取付できます。
取付高さもラクラク調整!(取付高さ3mまで)

高さ(mm)900部品:ソフトホワイト幅(mm)1176サイズLセット内容ボードフック(付属部品)、コード、コードストッパー、キャップ、ウェイトバー、透明スクリーン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする