※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

54B-304040 オイレスサーメットM オイレス工業 75828636 54B-304040 オイレスサーメットM オイレス工業 75828636

オイレスサーメットM

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75828636 品番 54B-304040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。
無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。

長さ(mm)40 外径(Φmm)40 内径(Φmm)30 種別サーメットM 使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40〜+200、【定期潤滑】-40〜+150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00464326
2018-11-24
用途:
吊戸下部振れ止めガイドローラ
ハローサービス 様

吊戸下部振れ止めガイドローラーが(玄関戸で80`位あります)プラスチック製で、直ぐ摩耗してしまい戸の閉まりが今一でした(風が吹くと押されて閉まらない)。今回オイルレスを探していて丁度良いサイズに巡りあえ、風が吹いてもスムーズに閉まるので満足です。

対象商品:
00464283
2017-11-16
用途:
スクーターのエンジンスターターギアのケース側の軸受
運輸・通信業

ケース側にすんなりと着きましたが、若干出過ぎているのでギアが引っかかるかもしれない。まだエンジンが組みあがっていないのでわかりませんが、たぶん、大丈夫です。

対象商品:
00464247
2016-10-09
用途:
タービンの軸受け更新

オイルホールを追加工して使用しましたが、とくに問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする