オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の リニアシャフト
オイレス #500球面軸受
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75828986
品番
SPS-5075E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
75
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
28
寸法d1(Φmm)
56
寸法h(mm)
6.0
寸法S(Φmm)
66
寸法θ°
6
CADデータダウンロード