オイレス #500球面軸受

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75829031 品番 SPS-100150E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
内径(Φmm)100 外径(Φmm)150 使用温度範囲(℃)-40〜+150 寸法B(mm)70 寸法C(mm)55 寸法d1(Φmm)110 寸法h(mm)7.0 寸法S(Φmm)130 寸法θ°7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする