#500F ウェアプレート汎用タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 厚さT(mm)20 全幅W(mm)58 長さL(mm)125 注文コード75829065 品番FWP-58125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は厚さT・全幅W・長さLなど42種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+400
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:0.50[306]
定期潤滑:0.80[490]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
無潤滑:5(73.5)[51(750)]
定期潤滑:8(73.5)[82(750)]
( )は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.15[9]
定期潤滑:0.25[15]
長さL(mm)125 全幅W(mm)58 厚さT(mm)20 面取B 取付穴ピッチl1(mm)75 取付穴ピッチl2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする