オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の オイルレスブッシュ
オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75829433
品番
CLF-2040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
外径(Φmm)
28
内径(Φmm)
20
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法t(mm)
7
フランジ外径(Φmm)
38