オイレス #2000フランジブッシュ(高精度品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75829537 品番 CLF-50100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
長さ(mm)100 外径(Φmm)62 内径(Φmm)50 使用温度範囲(℃)-40〜+120 寸法t(mm)10 フランジ外径(Φmm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする