オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75829722
品番
CWP-28100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
幅(mm)
28
厚さ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
取付穴数
2
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
25
面取
D