オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
28
長さ(mm)
100
注文コード
75830526
品番
CWT-28100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
幅(mm)
28
厚さ(mm)
5
取付穴数
2
寸法l1(mm)
70
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法l2(mm)
15