オイレス スライドシフターSEタイプ(コンパクトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75833633 品番STE28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(mm)M8 寸法H1(mm)5 寸法H2(mm)17.5 寸法H3(mm)8 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)6.0 寸法L3(mm)23 寸法TH(mm)50 寸法TL(mm)78 寸法TW(mm)60 寸法W1(mm)44 寸法W2(mm)16 質量(kg)0.90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする