※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
アジャストテンションブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チェーンNo.
40
35
40
50
60
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836844
品番
ATB40
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
20
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
6
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
8
寸法L(mm)
103
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
30
寸法Lc(mm)
8
寸法S(mm)
0~28
寸法W(mm)
13
寸法W1(mm)
10.6
チェーンNo.
40
材質(本体)
SS400・亜鉛三価クロメート
質量(g)
220
ねじ径M
M8×1.25
材質(ボルト)
S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)
S45C・亜鉛メッキ
ねじ径M1
M8