※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
アジャストテンションブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チェーンNo.
50
35
40
50
60
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836853
品番
ATB50
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
25
寸法E(mm)
16.5
寸法F(mm)
7.5
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
12.5
寸法H3(mm)
10
寸法L(mm)
128
寸法L1(mm)
25
寸法L2(mm)
36
寸法Lc(mm)
10
寸法S(mm)
0~36
寸法W(mm)
17
寸法W1(mm)
13.2
チェーンNo.
50
材質(本体)
SS400・亜鉛三価クロメート
質量(g)
420
ねじ径M
M10×1.5
材質(ボルト)
S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)
S45C・亜鉛メッキ
ねじ径M1
M10