※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
アジャストテンションブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チェーンNo.
80
35
40
50
60
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75836871
品番
ATB80
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
35
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
12
寸法H(mm)
35
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
17.5
寸法H3(mm)
14.5
寸法L(mm)
191
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
51
寸法Lc(mm)
16
寸法S(mm)
0~56
寸法W(mm)
24
寸法W1(mm)
22
チェーンNo.
80
材質(本体)
SS400・亜鉛三価クロメート
質量(g)
1240
ねじ径M
M16×2
材質(ボルト)
S45C・亜鉛メッキ
材質(ナット)
S45C・亜鉛メッキ
ねじ径M1
M16