AMC-1426 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75836975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMC-1426 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75836975
AMC-1426 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75836975

アルミ ハブ コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75836975品番AMC-1426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,700

アルミハブコネクターは、軸とハブをキーレスで締結する摩擦締結具です。
着脱が容易にできます。
通常の取付け手順と異なり、軸にアルミハブコネクターを挿入した後に、プーリー等の取付けが可能です。

適合軸径d(Φmm)14外径D(Φmm)29許容トルク(N・m)18許容スラスト荷重(N)2560ボルト締付トルク(N・m)0.9材質(本体)アルミ合金(A2014)・アルマイト表面処理ねじ径MM2.5ハブ外径(Φmm)アルミニウム/最小38、S45C/最小30慣性モーメント(kg・m2)2.16×10-6材質(ボルト)スチール・四三酸化鉄皮膜寸法d1(mm)26寸法D2(mm)17寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法L2(mm)6寸法S(mm)1本数6(ロックボルト)質量(g)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする