AMC-2239 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75837045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMC-2239 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75837045
AMC-2239 アルミ ハブ コネクター イマオコーポレーション 75837045

アルミ ハブ コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75837045品番AMC-2239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700

アルミハブコネクターは、軸とハブをキーレスで締結する摩擦締結具です。
着脱が容易にできます。
通常の取付け手順と異なり、軸にアルミハブコネクターを挿入した後に、プーリー等の取付けが可能です。

適合軸径d(Φmm)22外径D(Φmm)42許容トルク(N・m)65許容スラスト荷重(N)5940ボルト締付トルク(N・m)3.5材質(本体)アルミ合金(A2014)・アルマイト表面処理ねじ径MM4ハブ外径(Φmm)アルミニウム/最小56、S45C/最小44慣性モーメント(kg・m2)1.33×10-5材質(ボルト)スチール・四三酸化鉄皮膜寸法d1(mm)39寸法D2(mm)26寸法L(mm)28寸法L1(mm)16寸法L2(mm)8寸法S(mm)1.5本数4(ロックボルト)質量(g)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする