※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG35AL-2M アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション 75837115 AG35AL-2M アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション 75837115

アルミチェーンガイド(AGガイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.35 注文コード75837115 品番AG35AL-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はチェーンNo.など4種類から選べます 他の種類を見る

UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。

寸法H(mm)10 寸法A(mm)2.2 寸法W(mm)15 チェーンNo.35 質量(g/m)340 寸法Bf(mm)4.4 表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理) 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする