※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
アルミチェーンガイド(AGガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75837124
品番
AG40AL-2M
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,231
販売価格(税別)
¥
12,028
バスケットに入れる
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
2.3
寸法W(mm)
20
チェーンNo.
40
質量(g/m)
460
寸法Bf(mm)
7.6
表面処理(レール)
UFコート(フッ素含浸処理)
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)