※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
アルミチェーンガイド(AGガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75837142
品番
AG60AL-2M
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,218
販売価格(税別)
¥
14,744
バスケットに入れる
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
3.4
寸法W(mm)
25
チェーンNo.
60
質量(g/m)
560
寸法Bf(mm)
12.2
表面処理(レール)
UFコート(フッ素含浸処理)
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)