※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
アルミチェーンガイド(CGガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75837176
品番
CG50AL-2M
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
10.4
寸法Bf(mm)
9.1
寸法C(mm)
9.5
寸法E(mm)
7.1
寸法F(mm)
5.4
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
25
長さ(m)
2
チェーンNo.
50
質量(g/m)
1330
表面処理(レール)
UFコート(フッ素含浸処理)
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)