※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
アングルブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75837386
品番
TC-SB20
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
6.5
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
7.5
寸法E(mm)
13.5
寸法H(mm)
58
寸法H1(mm)
34
寸法L(mm)
32
寸法P(mm)
13
寸法P1(mm)
12
寸法W(mm)
55
寸法W1(mm)
40
寸法d1(mm)
7
寸法t(mm)
5
材質(本体)
SS400・ハンマートーン塗装・グレー
質量(g)
170