※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-SB30 アングルブラケット イマオコーポレーション 75837395 TC-SB30 アングルブラケット イマオコーポレーション 75837395

アングルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75837395 品番 TC-SB30
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)55 寸法C(mm)10 寸法E(mm)16.5 寸法H(mm)74 寸法H1(mm)43 寸法L(mm)38 寸法P(mm)15.5 寸法P1(mm)20 寸法W(mm)70 寸法W1(mm)50 寸法d1(mm)9.5 寸法t(mm)6 材質(本体)SS400・ハンマートーン塗装・グレー 質量(g)290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする