※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-RE10 オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション 75843923 TC-RE10 オートローテーションタイトナー イマオコーポレーション 75843923

オートローテーションタイトナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75843923 品番 TC-RE10
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。
騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く磨耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。
汚れに強く、水と日光に高い耐性があります。

寸法A(mm)20 寸法D(mm)40 寸法H(mm)90 寸法L(mm)50 寸法R(mm)80 寸法R1(mm)60 寸法W(mm)25 寸法d1(mm)7 寸法t(mm)5 寸法t1(mm)6 材質弾性体/天然ゴム 材質(本体)FCD400(TC-RE10:SMF4040)・ハンマートーン塗装・グレー 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-40〜80 ねじ径MM6×1 締付トルク(N・m)10 材質(アーム)SS400・ハンマートーン塗装・グレー テンション力(N)アームR/85、アームR1/113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75843923
2016-05-17
用途:
チェーンの張りに使用

某メーカがだしているのと変わらない使用感でつ長持ちして、価格てきにも助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする