※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 寸切りボルト
グラブスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75847965
品番
GS12030
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ねじ径M
M12×1.75
材質(本体)
SUM22L・亜鉛三価クロメート
寸法L(mm)
30
質量(g)
31
種別
全ねじ
ねじピッチ
1.75
寸法L1(mm)
17
寸法L2(mm)
2