※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS12050-SUS グラブスクリュー イマオコーポレーション 75848017 GS12050-SUS グラブスクリュー イマオコーポレーション 75848017

グラブスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75848017 品番 GS12050-SUS
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥919
販売価格(税別)
835
長さ(mm)50 ねじ径MM12×1.75 材質(本体)SUS303 寸法L(mm)50 質量(g)45 種別全ねじ ねじピッチ1.75 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
32:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする