※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 寸切りボルト
グラブスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75848123
品番
GS16060
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
ねじ径M
M16×2
材質(本体)
SUM22L・亜鉛三価クロメート
寸法L(mm)
60
質量(g)
105
種別
全ねじ
ねじピッチ
2
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
2