※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGDCガイド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
35
適合チェーン
二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
注文コード
75852244
品番
AGDC35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
チェーンNo.・適合チェーン
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2.2
寸法Bf(mm)
4.4
寸法H(mm)
16
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
14.5
寸法t(mm)
1.5
長さ(m)
2
チェーンNo.
35
質量(g/m)
700
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)
亜鉛メッキ
色(レール)
グリーン
適合チェーン
二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)