※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGDCガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852287
品番
AGDC80
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,005
販売価格(税別)
¥
14,550
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4.6
寸法Bf(mm)
15.3
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
18
寸法W(mm)
38
寸法W1(mm)
44.6
寸法t(mm)
2.5
適合
二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
材質
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
長さ(m)
2
チェーンNo.
80
質量(g/m)
2380
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン