※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AG-Sガイド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852357
品番
AG40S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,536
販売価格(税別)
¥
7,760
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2.3
寸法Bf(mm)
7.6
寸法H(mm)
17
寸法H1(mm)
10
寸法W(mm)
30
寸法W1(mm)
24
長さ(m)
2
チェーンNo.
40
質量(g/m)
290
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)