※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AG-Sガイド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852384
品番
AG80S
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,365
販売価格(税別)
¥
13,968
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4.6
寸法Bf(mm)
15.3
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
15
寸法W(mm)
54
寸法W1(mm)
44
長さ(m)
2
チェーンNo.
80
質量(g/m)
790
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)