チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75852576 品番 CGOC50A
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,690
販売価格(税別)
28,809
寸法A(mm)15.5 寸法B(mm)10.4 寸法Bf(mm)9.1 寸法C(mm)16.2 寸法E(mm)7.1 寸法F(mm)17.7 寸法G(mm)6.4 長さ(m)2 チェーンNo.50 質量(g/m)2310 色(レール)グリーン 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする