チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.35 注文コード75852594 品番CGOC35B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品はチェーンNo.など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.4 寸法B(mm)5.3 寸法Bf(mm)4.4 寸法C(mm)9 寸法E(mm)4.6 寸法F(mm)10 寸法G(mm)4.6 長さ(m)2 チェーンNo.35 質量(g/m)2440 色(レール)グリーン 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする