イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852612
品番
CGOC50B
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,690
販売価格(税別)
¥
28,809
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
10.4
寸法Bf(mm)
9.1
寸法C(mm)
16.2
寸法E(mm)
7.1
寸法F(mm)
17.7
寸法G(mm)
6.4
長さ(m)
2
チェーンNo.
50
質量(g/m)
2310
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)