※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(CLGガイド)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852637
品番
CLG100
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,874
販売価格(税別)
¥
19,885
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31.1
寸法B(mm)
19.6
寸法Bf(mm)
18.4
寸法C(mm)
11.9
寸法E(mm)
31.1
寸法F(mm)
12.9
寸法G(mm)
33.8
寸法H(mm)
50
寸法W(mm)
50
長さ(m)
2
チェーンNo.
100
質量(g/m)
1640
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)