※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(CLGガイド)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852664
品番
CLG50
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
10.4
寸法Bf(mm)
9.1
寸法C(mm)
6.4
寸法E(mm)
16.2
寸法F(mm)
7.1
寸法G(mm)
17.7
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
30
長さ(m)
2
チェーンNo.
50
質量(g/m)
800
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)